MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Fræsehoveder med 3 skærekanter til for- og bagfasning

Art.-nr.: 5697508
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5697508
EAN/GTIN 7291075267112
Producentnummer 5697508
L-nummer L24060 403

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 9,4 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 4,7 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 19,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Skærediameter (DC) 9,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 12,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 19,6 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 90 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle