MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Frézovací hlavy se 3 řeznými hranami pro čelní a zadní srážení hran.

Č. pol.: 5697508
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5697508
EAN/GTIN 7291075267112
Číslo výrobcu 5697508
Číslo L L24060 403

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, rozhraní Vlastnosti T05, průměr řezu (DC) 9,4 mm, délka řezu max (APMX) 4,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 19,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 9.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 19.6 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne