MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5697508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5697508
EAN / GTIN 7291075267112
Gyártó száma 5697508
L-szám L24060 403

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, interfész jellemzői T05, vágási átmérő (DC) 9,4 mm, vágási hossz max (APMX) 4,7 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 19,6 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 12,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19,6 mm
  • Profilszög (PRFA) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése