RXCR 0702-9 IC808 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 5692806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5692806
EAN / GTIN 7291075445879
Número del fabricante 5692806
Número L L23910 454

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos