HM90 APKT 1003PDTR-8M IC910 Skær med 2 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 5691931
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5691931
EAN/GTIN 7291075126181
Producentnummer 5691931
L-nummer L23910 441

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 11,45 mm, skærtykkelse (S) 3,53 mm, skærbredde (W1) 6,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,26 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 4
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,45 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI2000" Se alle