HM90 APKT 1003PDTR-8M IC910 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5691931
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5691931
EAN/GTIN 7291075126181
Číslo výrobcu 5691931
Číslo L L23910 441

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.26 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 4
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač