Lamelslibevalse, lærred (A) 120

Art.-nr.: 568464 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    153,24  DKK / styk
  • fra 2 styk
    127,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Slibemiddelunderlag Tekstil
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rulle-⌀ 100 mm
Valsebredde 50 mm
Borings-⌀ 19 mm
Anbefalet omdrejningstal 3.700 min-1
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568464 120
EAN/GTIN 4045197680679

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplaceringaf slibelærredet omkring slibevalsens aksel. Standardmål ⌀100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust og glødeskaller samt afgratning og længdeslibning.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.