• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cylindre abrasif à lamelles, tissu (A), ⌀ 100×50 mm, Grain: 120

Réf.: 568464 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,71 € / 1 Unité
  • De 2 Unité
    18,09 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Description de la forme cylindrique
Diamètre 100 mm
Largeur rouleau 50 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Diamètre alésage 19 mm
Degré de finesse type moyen
Vitesse de rotation recommandée max. 3 700 min-1
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 120 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 568464 120
EAN / GTIN 4045197680679
Réf. fabricant 568464 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l’axe du cylindre abrasif. Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le décapage, l’ébarbage et le ponçage long.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.