Lamellslipvals väv Ø 100× 50 mm 120 HOLEX

Article no.: 568464 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  284,20 / st.
  • from 2 st.
    NOK  236,85 / st.
on request
På lager
17 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
slipmedelsunderlag Tyg
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 50 mm
hål-⌀ 19 mm
rekommenderat varvtal 3 700 min-1
Produktslag Lamellslipskiva väv, slitsad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 568464 120
EAN / GTIN 4045197680679

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Radiellt infäst slipduk runt slipvalsens axel. Standardmått ⌀ 100×100 mm resp. smalt utförande ⌀ 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

För borttagning av rost, skal och grader samt för längsgående slipning.

Anmärkning:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar ⌀ 100×50 mm.