{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | cylindrisk | |
| Diameter | 100 mm | |
| Bredde, valse | 50 mm | |
| Drevmaskine | stationær slibemaskine | |
| Diameter, hul | 19 mm | |
| Finhedsgrad | grov | |
| Anbefalet omdrejningstal maks. | 3.700 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Tekstil | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Lamelslibevalse, lærred, slidset | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 80 mesh | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | slibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 568464 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197680662 | |
| Producentnummer | 568464 80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |