Kompaktskiver Dia.×T×H (mm), 150×6×25, Kornstørrelsessammenligning: 180

Art.-nr.: 566997 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    168,00 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    140,00 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Hårdhedsgrad middel
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 6 mm
Borings-⌀ H 25 mm
Udførelse 6A medium
Maks. omfangshastighed 60 m/s
maks. omdrejningstal 7.500 min-1
Produkttype Kompaktskiver

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566997 180
EAN/GTIN 4045197681805
Producentnummer 566997 180
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kompaktskiver i komprimeret fiberfleece til afkølet slibning uden misfarvning.

Anvendelse:

Til bortslibning, rengøring og finishbearbejdning af hjørnesvejsninger, svejsepunktsamlinger, svært tilgængelige steder med vinkelslibere (⌀ 125 mm) eller hjørnesvejsningsslibemaskiner (⌀ 150 mm).
På hjørnesvejsningsslibemaskiner uden yderligere tilbehør.

Bemærk:

Fiberkompaktskiver til fladeslibning finder du under nr. 566991. Afgrater- og finishingskiver til anvendelse på slibebukke finder du under nr. 568725, nr. 568731 og nr. 568741.