{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela | 6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación | 25 mm | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 60 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 7.500 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Grado de dureza | Medio/a | |
| Modelo | 6A med | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Comparación de grano mín. | 180 | |
| Comparación de grano máx. | 180 | |
| Superficie de rectificado | de un lado | |
| Para material | acero; Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de garganta de soldadura | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566997 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197681805 | |
| Número del fabricante | 566997 180 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |