{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 150 mm | |
| Szerokość tarczy | 6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu | 25 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 7 500 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Stopień twardości | Średni | |
| Wersja | 6A średni | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Do materiału | stal; Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566997 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197681805 | |
| Numer producenta | 566997 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |