Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 6 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 50 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneradius (RE) 0,5 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 6
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Halsens diameter (DN) 5,7 mm
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 14 mm