EC-B6 06-06/14C06R.5H50 IC702 Freză extra lungă din carbură cu 6 muchii de tăiere și unghi de elice de 45° pentru finisarea pieselor de prelucrat din materiale dure de până la 65 HRC

Cod articol.: 5669211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5669211
EAN / GTIN 7291075022933
Număr producător 5669211
L-Număr L24180 1040

Descriere

Descriere:

Freză extra lungă din carbură cu 6 muchii de tăiere și unghi de elice de 45° pentru finisarea pieselor de prelucrat din materiale dure de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.07 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 5.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 14 mm