EC-H7 20-80C20CF-140 IC902 Pindfræsere med 7 skærekanter, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til CHATTERFREE højhastighedsfræsning

Art.-nr.: 5668322
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5668322
EAN/GTIN 7291075343779
Producentnummer 5668322
L-nummer L24180 2886

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 80 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 140 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 80 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Swirl vinkel (FHA) 37 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,13 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel