EC-H7 20-80C20CF-140 IC902 Stopkové frézy se 7 břity, různými úhly spirál a nerovnoměrným stoupáním pro Vysokoposuvové dokončovací frézování CHATTERFREE

Artiklové číslo: 5668322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5668322
EAN / GTIN 7291075343779
Číslo výrobce 5668322
L-číslo L24180 2886

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 80 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 140 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 80 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.13 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté