T490 LNMT 080412PNR IC830 Tangentielt indlejrede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5667963
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667963
EAN/GTIN 7291075259032
Producentnummer 5667963
L-nummer L23970 76

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, skærlængde (INSL) 8,59 mm, skærtykkelse (S) 6,87 mm, skærbredde (W1) 4,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,59 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,87 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,18 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle