EC-A4 02-08C02E32 IC08 Ekstra lang endefræser i massivt hårdmetal til centrering med 4 skær, 30° spiralvinkel

Art.-nr.: 5667643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5667643
EAN/GTIN 7291075017038
Producentnummer 5667643
L-nummer L24180 1668

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 2 mm, skærekantdiameter (DC) 2 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 32 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skærediameter (DC) 2 mm
  • Skærediameter tolerance h10
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,03 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 32 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel