EC-A4 02-08C02E32 IC08 Izjemno dolg čelni rezkar iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5667643
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5667643
EAN/GTIN 7291075017038
Številka proizvajalca 5667643
L-število L24180 1668

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 2 mm, premer rezalnega roba (DC) 2 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 32 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2 mm
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Premer reza (DC) 2 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,03 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 32 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla