Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 566485 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    25,67 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    21,38 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.933 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Producentbetegnelse 982 C
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 125 mm
Bredde, skive 22,23 mm
Holdeskive Vulkanfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 12.200 min-1
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566485 60
EAN/GTIN 30051141276244
Producentnummer 7000028195
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Spidstype Cubitron™ II. Høj slibeeffekt.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en maksimal periferihastighed på 80 m/s med slibeskiver GARANT nr. 566665 / HOLEX nr. 566650/6670 eller 3M nr. 566690 / 566692. Til slibning af plane eller buede flader med høj fleksibilitet.
Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.