Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982C 60

Tuote nro.: 566485 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,21 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,51 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 609 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II
Hioma-aine Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 60
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Valmistajamerkintä 982 C
optimoitu materiaalille teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566485 60
EAN / GTIN 30051141276244
Valmistajan numero 7000028195

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä aineenpoisto, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Kärkityyppi Cubitron™ II. Tehokas materiaalinpoisto.

Käyttö:

Teräksen ja ei-rautametallien työstöön.
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenposto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript