Burresliberondel Cubitron™II 947A, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 567520 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    15,52 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    12,95 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Producentbetegnelse 947A
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 115 mm
Drevmaskine excentersliber; vinkelsliber
Holder burrelukning
Finhedsgrad meget grov
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål; titan
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse 947A

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567520 40
EAN/GTIN 4054596380943
Producentnummer 7100169959
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med sliberondel med burrelås f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Burre-slibeskiver med præcisionsformede, keramiske Cubitron™II korn (selvskærpende) og kraftigt X-lærred. Maksimal slibeydelse og levetid.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.