Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 982C 60

Artikl br.: 566485 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,88 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,23 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
36.286 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijev; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™II
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 60
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Oznaka proizvođača 982 C
optimalno za materijal Čelik; Lijev; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566485 60
EAN / GTIN 30051141276244
Broj proizvođača 7000028195

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Tip šiljka Cubitron™ II. Velika učinkovitost uklanjanja.

Upotreba:

Za obradu čelika i ne-željeznih metala.
Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi