Flapskive til aluminium, POLIFAN-CURVE (A) 125X16 mm

Art.-nr.: 566327 125X16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: radial
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Aluminium; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse radial
Skive-⌀ 125 mm
Bredde ved radius 14 mm
Skivebredde 16 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til hjørnesvejsningsradier >8 mm
optimeret til materiale Aluminium; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566327 125X16
EAN/GTIN 4007220851975
Producentnummer 4007220851975

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Flapskive til den krævende bearbejdning af hjørnesvejsninger. Den radiale konstruktionsform med speciel lamelplacering muliggør en optimal udnyttelse af slibematerialet i radius. Høj slibeydelse, standtid og formstabilitet.
SGP CURVE-ALU (A) i korn 40 til aluminium og ikke-jernholdige metaller uden tilstopning og uønskede rester.

Anvendelse:

Præcis udslibning af hjørnesvejsningsgeometrier, affasning, afgratning.
Bred udførelse (L) til hjørnesvejsninger > 8 mm.