{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | POLIFAN-CURVE (A) | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | kulatá | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 16 mm | |
| Šířka v poloměru | 14 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pro rádiusy koutových svarů | 8 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Neželezné a barevné kovy | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Rohové brusky; Brusky na koutové svary | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566327 125X16 | |
| EAN / GTIN | 4007220851975 | |
| Číslo výrobce | 4007220851975 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |