Disc de şlefuire în evantai pentru Al, POLIFAN-CURVE (A) 125X16 mm

Cod articol: 566327 125X16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,90 € / buc.
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: radial
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Aluminiu; Metale neferoase

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei radial
⌀ discurilor 125 mm
Lăţime la rază 14 mm
Lăţimea discului 16 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru raza cordonului de sudură de colţ > 8 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu; Metale neferoase
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566327 125X16
EAN / GTIN 4007220851975
Număr producător 4007220851975

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai pentru prelucrarea dificilă a cordoanelor de sudură pe colţ. Forma constructivă radială cu dispunerea specială în evantai a lamelelor permite valorificarea optimă a materialului de şlefuire pe rază. Rată ridicată de îndepărtare a materialului, durabilitate mărită şi stabilitate mare a formei.
SGP CURVE-ALU (A), granulaţie 40, pentru aluminiu şi metale neferoase, fără îmbâcsire şi fără reziduuri nedorite.

Aplicaţie:

Şlefuire precisă a geometriilor cu cordon de sudură pe colţ, teşire, debavurare.
Versiune lată (L) pentru cordoane de sudură de colţ > 8 mm.