Muela abrasiva a láminas para aluminio, POLIFAN-CURVE (A) 125X16 mm

Número de artículo: 566327 125X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,05 € / Unidad
a petición
En stock
454 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: radial
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio; Metales no ferrosos

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma radial
⌀ de muela 125 mm
Anchura en el radio 14 mm
Anchura del disco de corte 16 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para radios de costuras de garganta > 8 mm
Optimizado para material de trabajo Aluminio; Metales no ferrosos
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566327 125X16
EAN / GTIN 4007220851975
Número del fabricante 4007220851975

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente de costuras de garganta. La forma constructiva radial con disposición de láminas especial permite obtener un desgaste óptimo del material abrasivo en el radio. Capacidad abrasiva elevada, duración prolongada y estabilidad de forma.
SGP CURVE-ALU (A) en grano 40 para aluminio y metales no férricos sin embotamiento ni molestos residuos.

Aplicación:

Rectificado preciso de geometrías de costura de garganta, biselado, desbarbado.
Modelo ancho (L) para costuras de garganta > 8 mm.