• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive konisk, ⌀ 115 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 565503 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    57,07 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    47,54 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ II
Producentbetegnelse 969F
Indhold 1 stk.
Form konisk
Diameter 115 mm
Holdeskive glasfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Glasvævsskive
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse Cubitron™ II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565503 80
EAN/GTIN 4054596196230
Producentnummer 7100105849
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Belagt med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn af hensyn til maks. slibeeffekt og standtid.
Perfekt til fladeslibning.

Anvendelse:

Ideel til hurtig og kølig slibning af svært spåntagningsbare ståltyper med kraftige vinkelslibere.