Lepezasti brusni disk 969F Cubitron™ II, disk od staklenih vlakana konusni 80

Artikl br.: 565503 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,57 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565503 80
EAN / GTIN 4054596196230
Broj proizvođača 7100105849

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prevučene precizno oblikovanim Cubitron™ II keramičkim zrnom za maksimalnu učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja.
Idealno za površinsko brušenje.

Upotreba:

Idealno za brzo i hladno brušenje teško obradivog čelika učinkovitom kutnom brusilicom.