Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive flad, ⌀ 125 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565496 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    61,81 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    51,48 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.060 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ II
Producentbetegnelse 969F
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 125 mm
Holdeskive glasfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad meget grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Glasvævsskive
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til kantslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse Cubitron™ II 969F

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565496 40
EAN/GTIN 4054596197046
Producentnummer 7100105862
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Belagt med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn af hensyn til maks. slibeeffekt og standtid.
Perfekt til kantbearbejdning.

Anvendelse:

Ideel til hurtig og kølig slibning af svært spåntagningsbare ståltyper med kraftige vinkelslibere.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Cubitron™ II" Se alle