Lamellenslijpschijf 969F Cubitron™ II, glasweefselschotel conisch 80

Artikelnummer: 565503 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565503 80
EAN/GTIN 4054596196230
Nummer fabrikant 7100105849

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bekleed met nauwkeurig gevormde Cubitron™ II keramische korrel voor maximale afneemcapaciteit en standtijd.
Ideaal voor vlakslijpen.

Toepassing:

Ideaal voor snel en koel slijpen van moeilijk verspaanbare staalsoorten met haakse slijpers met groot vermogen.