EC-B3 20-20W20E92 IC900 Korte massive hårdmetalfræsere med 3 skær og 45° helixvinkel

Art.-nr.: 5651177
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5651177
EAN/GTIN 7291075190441
Producentnummer 5651177
L-nummer L24180 1877

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 20 mm, maks. skærlængde (APMX) 20 mm, antal kærv (NOF) 3, samlet længde (OAL) 92 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter tolerance h10
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,13 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 92 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel