EC-B3 20-20W20E92 IC900 Kratki čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 5651177
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5651177
EAN/GTIN 7291075190441
Številka proizvajalca 5651177
L-število L24180 1877

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 20 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 92 mm, stranica Weldon, stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred