Stangforlængelse, flere, fast

Art.-nr.: 565084
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Polforlænger
Længde 110 mm
Bredde 50 mm
Højde 30 mm
Udførelse fast

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565084
EAN/GTIN 4020772536237
Producentnummer 565084
L-nummer L30110 102238
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stangforlængelse, flere, fast,

Egenskab:

  • Antal poler: 2 C62
  • Arrangement: 2 x 1
  • passer til: -
  • A: 110 mm
  • B: 50 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Vægt: 1180 g