Pólushosszabbítás, többszörös, rögzített

Cikkszám: 565084
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 565084
EAN / GTIN 4020772536237
Gyártó száma 565084
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pole hosszabbító, többszörös, fix,

Jellemző:

  • Pólusok száma: 2 C62
  • Elrendezés: 2 × 1
  • Alkalmazható: -
  • A: 110 mm
  • B: 50 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Pólusméret: 50 mm
  • Súly: 1180 g