Rallonge de poteau, multiple, fixe

Réf.: 565084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rallonges polaires
Longueur 110 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 30 mm
Exécution fixe

Identification et classification

Référence article 565084
EAN / GTIN 4020772536237
Réf. fabricant 565084
Article hors catalogue L30110 102238
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de poteau, multiple, fixe,

Caractéristique(s):

  • Nombre de pôles: 2 C62
  • Arrangement: 2 × 1
  • Pour: -
  • A: 110 mm
  • B: 50 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Poids: 1180 g