EC-A2 015-023/08C4M45 IC903 Pindfræsere med 2 skær, 30° spiralvinkel til bearbejdning af ribber og kanter i hærdede emnematerialer op til 55 HRC

Art.-nr.: 5650203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5650203
EAN/GTIN 7291075008005
Producentnummer 5650203
L-nummer L24180 618

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærdiameter (DC) 1,5 mm, maks. skærlængde (APMX) 2,3 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 45 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 1,5 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,01 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0.005 mm/tand
  • Halsens diameter (DN) 1,45 mm
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 8 mm