EC-A2 015-023/08C4M45 IC903 Stopkové frézy se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° pro obrábění žeber a drážek v kalených materiálech obrobků do 55 HRC

Artiklové číslo: 5650203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5650203
EAN / GTIN 7291075008005
Číslo výrobce 5650203
L-číslo L24180 618

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 2,3 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 45 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.01 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.005 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 1.45 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 8 mm