Skæreskive, high performance-udførelse ekstra smal, stål, Skive-⌀: 115mm

Art.-nr.: 563262 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    16,72 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    13,94 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.548 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige
Diameter 115 mm
Bredde, skive 1 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Anbefalet angrebsvinkel min. 90 grader
Anbefalet angrebsvinkel maks. 90 grader
Omdrejningstal maks. 13.300 min-1
Form 41
Hårdhed S
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Tykkelse, materiale min. 3 mm
Tykkelse, materiale maks. 5 mm
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Specifikation A60S-BF
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 563262 115
EAN/GTIN 4045197967503
Producentnummer 563262 115
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ny high performance-udførelse fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. Forbedret skæreydelse takket være ru, frislibende sideflader, enestående standtid, forbedrede forskæringsegenskaber. Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene skæreflader, nærmest ingen gratdannelse.
Specialtype til stål, high-performance-udførelse.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.

Specifikation:

A60S-BF.