{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | A60S-BF | |
| Vorm | 41 | |
| Vormbeschrijving | recht | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Schijfbreedte | 1 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
| Producttype | Doorslijpschijf |
| Artikelnummer | 563262 115 | |
| EAN/GTIN | 4045197967503 | |
| Nummer fabrikant | 563262 115 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |