Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA ÚZKY, oceľ 115

Č. pol.: 563262 115

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,65 € / ks
  • Od 25 ks
    2,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 717 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60S-BF
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563262 115
EAN/GTIN 4045197967503

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nové vysokovýkonné vyhotovenie vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. Zvýšený rezný výkon vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, zlepšené správanie pri narezaní.
Malá hrúbka kotúča umožňuje rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou. Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.
Špeciálny typ pre oceľ, vysokovýkonného vyhotovenia.

Specifikace:

A60S-BF.