Pjovimo diskas, našus modelis itin plonas, plienas, Disko ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 563262 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 548 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Skersmuo 115 mm
Disko plotis 1 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Rekomenduojamas nustatymo kampas min. 90 laipsniai
Rekomenduojamas nustatymo kampas maks. 90 laipsniai
Sūkių skaičius maks. 13 300 min-1
Forma 41
Kietis S
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Medžiagos storis min. 3 mm
Medžiagos storis maks. 5 mm
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Specifikacija A60S-BF
Tinka medžiagoms plienas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 563262 115
EAN / GTIN 4045197967503
Gamintojo numeris 563262 115
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Nauji, pagal moderniausią technologiją pagaminti labai našūs modeliai pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. Didesnį pjovimo našumą užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, geresnis įpjovimas. Plonais diskais galima greitai pjauti nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.
Specialiai plienui, labai našus modelis.
Plonais diskais galima greitai pjauti nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.

Specifikacija:

A60S-BF.