{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Trennscheibe PREMIUM*** | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | lige | |
| Diameter | 115 mm | |
| Bredde, skive T | 2,5 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Anbefalet angrebsvinkel min. | 90 grader | |
| Anbefalet angrebsvinkel maks. | 90 grader | |
| Omdrejningstal maks. | 13.300 min-1 | |
| Form | 42 | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Specifikation | A30Q-BFXA | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 563200 115 | |
| EAN/GTIN | 9003178723468 | |
| Producentnummer | 872346 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |