• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Skæreskive PREMIUM***, Skive-⌀: 150mm

Art.-nr.: 563200 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    26,41 DKK / 1 styk
  • fra 25 stykker
    21,98 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.751 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Trennscheibe PREMIUM***
Indhold 1 stk.
Form lige
Diameter 150 mm
Bredde, skive T 2,5 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Anbefalet angrebsvinkel min. 90 grader
Anbefalet angrebsvinkel maks. 90 grader
Omdrejningstal maks. 10.200 min-1
Form 41
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Specifikation A30Q-BFXA
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 563200 150
EAN/GTIN 9003178723406
Producentnummer 872340
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Aggressiv skæreskive (lav hærdningsgrad Q) til universel anvendelse på INOX og stål med lang standtid og høj stabilitet.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30Q-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.