• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de debitat PREMIUM***, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol.: 563200 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,72 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    2,27 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.673 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 115 mm
Lățime disc T 2,5 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grade
Turaţie max. 13.300 min-1
Forma ISO 42
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului Trennscheibe PREMIUM***
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Specificaţie A30Q-BFXA
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563200 115
EAN / GTIN 9003178723468
Număr producător 872346
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru utilizare universală pe INOX şi oţel cu durată îndelungată de utilizare şi stabilitate înaltă.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30Q-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.