• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 563200 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,03 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vienetai
    2,53 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 974 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma ties.
Skersmuo 115 mm
Disko plotis T 2,5 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Rekomenduojamas nustatymo kampas min. 90 laipsniai
Rekomenduojamas nustatymo kampas maks. 90 laipsniai
sūkių skaičius maks. 13 300 min-1
Forma 42
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Gamintojo pavadinimas Trennscheibe PREMIUM***
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Specifikacija A30Q-BFXA
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 563200 115
EAN / GTIN 9003178723468
Gamintojo numeris 872346
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskas su ypač geromis pjovimo savybėmis (mažas kietumo laipsnis Q) universaliai tinka INOX ir plienui, labai patvarus ir stabilus.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s vc.

Specifikacija:

A30Q-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.