MM EC.375D27C004-6T06 IC903 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 6, 8 eller 10 skær, 50° helixvinkel til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 5622508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5622508
EAN/GTIN 7291075265613
Producentnummer 5622508
L-nummer L24060 775

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,37″
  • Grænsefladefunktioner T06
  • Skærekantdiameter (DC): 3/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,27″
  • Antal skærekanter (NOF): 6
  • Totallængde (OAL): 0,772″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.37″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.004″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.27″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 50 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.772″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 2 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees