MM EC.375D27C004-6T06 IC903 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 6, 8, 10 dents, hélice 50°, pour l’usinage des aciers traités.

Réf.: 5622508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5622508
EAN / GTIN 7291075265613
Réf. fabricant 5622508
Article hors catalogue L24060 775

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.37″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 0.772″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.37″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.004″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 50 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.772″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees