H400 RNHU 1606-AX IC808 Dobbeltsidede skær med hjørneradier på 4, 5, 6 og 8 mm til profilfræsning

Art.-nr.: 5606932
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606932
EAN/GTIN 7291075282245
Producentnummer 5606932
L-nummer L23910 736

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,8 mm, skærepladebredde (W1) 13,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4